吸着 プレートのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
2,950件の「吸着 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着ステージ」、「バキュームチャック」、「多孔質 セラミック」などの商品も取り扱っております。
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質 (上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219,800 税込241,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理 多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm) 65 平行度(mm) ±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状 長方形 ポート (C) 長方形B位置 粒径(mm) (C) Φ0.4 接続ポート位置 (C) 長方形B位置 ポート位置 長方形B位置 吸着部サイズ □100X100mm 焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷


吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質 ステンレス 質量(kg) 1.1 プレート寸法(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 ニップル 外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手 適合寸法(mm) (試料)Φ90以上
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷


コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質 本体:A5052 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状 正方形 ポート (A) 標準(裏側) 粒径(mm) (C) Φ0.4 接続ポート位置 (A) 標準(裏側) ポート位置 標準(裏側) 吸着部サイズ □50X50mm 焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷

仕様 容量/1ウェル(μL):350 材質 PP(ポリプロピレン) 底形状 V底 サイズ(mm) 86×128×14.4 アズワン品番 2-3973-01
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様 真空発生器と併用 トラスコ品番 837-9524 セット内容 単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質 材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg) 3 寸法(縦×横)(mm) 100×200
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷


薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状 正方形 吸着部サイズ □150X150mm 焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質 ステンレス 質量(kg) 0.26 プレート寸法(Φmm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ニップル 外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手 適合寸法(mm) (試料)Φ20以上
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状 正方形 ポート (D) 正方形A位置 接続ポート位置 (D) 正方形A位置 ポート位置 正方形A位置 吸着部サイズ □250X250mm 焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
形状 長方形 ポート (C) 長方形B位置 粒径(mm) (B) Φ0.2 接続ポート位置 (C) 長方形B位置 ポート位置 長方形B位置 吸着部サイズ □150X150mm 焼結金属エレメント粒径 Φ0.3標準
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
65日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)